Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 51-60mm

  • ERIKS:14907339
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.29inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.50

-

10+

CHF 16.70

51.59%

20+

CHF 13.50

60.87%

40+

CHF 11.70

66.09%

100+

CHF 11.30

67.25%

200+

CHF 10.60

69.28%

300+

CHF 10.30

70.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150