Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 247-267mm

  • ERIKS:14907348
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.30

-

10+

CHF 32.40

51.13%

20+

CHF 25.70

61.24%

40+

CHF 22.50

66.06%

100+

CHF 21.70

67.27%

200+

CHF 20.30

69.38%

300+

CHF 19.90

69.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150