Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 197-217mm

  • ERIKS:14907347
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.40

-

10+

CHF 27.00

51.26%

20+

CHF 21.60

61.01%

40+

CHF 19.00

65.70%

100+

CHF 18.20

67.15%

200+

CHF 17.10

69.13%

300+

CHF 16.80

69.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150