Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 146-160mm

  • ERIKS:14907346
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.08inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.80

-

10+

CHF 25.10

52.46%

20+

CHF 19.90

62.31%

40+

CHF 17.90

66.10%

100+

CHF 17.20

67.42%

200+

CHF 16.40

68.94%

300+

CHF 16.10

69.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150