Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 119-135mm

  • ERIKS:14907345
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.48inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.40

-

10+

CHF 24.50

51.39%

20+

CHF 19.70

60.91%

40+

CHF 17.20

65.87%

100+

CHF 16.50

67.26%

200+

CHF 15.40

69.44%

300+

CHF 15.10

70.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150