Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 101-121mm

  • ERIKS:14907344
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.90

-

10+

CHF 23.40

51.15%

20+

CHF 18.70

60.96%

40+

CHF 16.50

65.55%

100+

CHF 15.80

67.01%

200+

CHF 14.90

68.89%

300+

CHF 14.50

69.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150