Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 90-110mm

  • ERIKS:14907329
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.97inkl. MwSt

144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.30

-

10+

CHF 22.20

50.99%

20+

CHF 17.70

60.93%

40+

CHF 15.60

65.56%

100+

CHF 15.00

66.89%

200+

CHF 14.00

69.09%

300+

CHF 13.70

69.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150