Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 77-86mm

  • ERIKS:14907327
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.21inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.20

-

10+

CHF 18.20

51.08%

20+

CHF 14.60

60.75%

40+

CHF 12.70

65.86%

100+

CHF 12.20

67.20%

200+

CHF 11.40

69.35%

300+

CHF 11.20

69.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150