Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 71-81mm

  • ERIKS:14907326
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.60

-

10+

CHF 17.90

51.09%

20+

CHF 14.20

61.20%

40+

CHF 12.50

65.85%

100+

CHF 12.00

67.21%

200+

CHF 11.20

69.40%

300+

CHF 11.00

69.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150