Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 47-57mm

  • ERIKS:14907323
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.30

-

10+

CHF 16.70

51.31%

20+

CHF 13.50

60.64%

40+

CHF 11.70

65.89%

100+

CHF 11.30

67.06%

200+

CHF 10.60

69.10%

300+

CHF 10.30

69.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150