Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 38-48mm

  • ERIKS:14907322
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.56inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.90

-

10+

CHF 16.10

51.06%

20+

CHF 12.80

61.09%

40+

CHF 11.30

65.65%

100+

CHF 10.90

66.87%

200+

CHF 10.20

69.00%

300+

CHF 9.95

69.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150