Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 246-266mm

  • ERIKS:14907336
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.67inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.30

-

10+

CHF 32.40

51.13%

20+

CHF 25.80

61.09%

40+

CHF 22.50

66.06%

100+

CHF 21.70

67.27%

200+

CHF 20.30

69.38%

300+

CHF 19.90

69.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150