Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 197-217mm

  • ERIKS:14907335
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.89inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.40

-

10+

CHF 27.00

51.26%

20+

CHF 21.60

61.01%

40+

CHF 19.00

65.70%

100+

CHF 18.30

66.97%

200+

CHF 17.20

68.95%

300+

CHF 16.80

69.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150