Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 167-182mm

  • ERIKS:14907334
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

317 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.30

-

10+

CHF 25.40

51.43%

20+

CHF 20.40

60.99%

40+

CHF 17.90

65.77%

100+

CHF 17.20

67.11%

200+

CHF 16.20

69.02%

300+

CHF 15.90

69.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150