Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 154-170mm

  • ERIKS:14907333
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.24inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.80

-

10+

CHF 26.80

51.09%

20+

CHF 21.50

60.77%

40+

CHF 18.80

65.69%

60+

CHF 18.50

66.24%

90+

CHF 18.10

66.97%

135+

CHF 17.70

67.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150