Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 146-160mm

  • ERIKS:14907332
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.46inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.30

-

10+

CHF 25.10

51.07%

20+

CHF 20.00

61.01%

40+

CHF 17.30

66.28%

100+

CHF 16.60

67.64%

200+

CHF 15.60

69.59%

300+

CHF 15.30

70.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150