Drahtschelle KANALINE FLEX linksgängig SS 101-121mm

  • ERIKS:14907330
Image 1
Schlauchschelle für linksgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Purflex
  • Flextract
  • Superflextract
  • Flexvac
  • Flexflyte

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.78inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.90

-

10+

CHF 23.40

51.15%

20+

CHF 18.90

60.54%

40+

CHF 16.60

65.34%

100+

CHF 16.00

66.60%

200+

CHF 15.00

68.68%

300+

CHF 14.60

69.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150