
CHF 61.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.00 | - |
6+ | CHF 54.85 | 10.08% |
10+ | CHF 52.30 | 14.26% |
20+ | CHF 49.25 | 19.26% |
30+ | CHF 48.30 | 20.82% |
45+ | CHF 47.30 | 22.46% |
68+ | CHF 46.40 | 23.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PVS |
Typ | B |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 700 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | G 3/8" |