
CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.92inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.25 | - |
6+ | CHF 40.80 | 9.83% |
10+ | CHF 38.95 | 13.92% |
20+ | CHF 36.65 | 19.01% |
30+ | CHF 35.95 | 20.55% |
45+ | CHF 35.20 | 22.21% |
68+ | CHF 34.45 | 23.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PVS |
Typ | A |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 700 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 3/8 NPT |
L2 | 62 mm |