CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.10 | - |
5+ | CHF 20.70 | 33.44% |
10+ | CHF 20.15 | 35.21% |
25+ | CHF 19.50 | 37.30% |
38+ | CHF 19.05 | 38.75% |
57+ | CHF 18.70 | 39.87% |
86+ | CHF 18.35 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | M 26x1.5 |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
H1 | 32 mm |
L | 42 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 12 mm |