Doppelstutzen reduziert metrisch 02 ME 16-14 M16x1.5

  • ERIKS:14882606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.20

-

5+

CHF 6.15

33.15%

10+

CHF 5.95

35.33%

25+

CHF 5.75

37.50%

38+

CHF 5.65

38.59%

57+

CHF 5.55

39.67%

86+

CHF 5.45

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 16x1.5
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
H1
22 mm
L
33 mm
L1
10 mm
L2
10 mm