Doppelstutzen reduziert metrisch 02 ME 14-12 M14x1.5

  • ERIKS:14882605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.80

-

5+

CHF 12.55

33.24%

10+

CHF 12.25

34.84%

25+

CHF 11.90

36.70%

38+

CHF 11.65

38.03%

57+

CHF 11.40

39.36%

86+

CHF 11.20

40.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
H1
19 mm
L
2 mm
L1
10 mm
L2
10 mm