
CHF 34.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.05 | - |
5+ | CHF 22.75 | 33.19% |
10+ | CHF 22.05 | 35.24% |
25+ | CHF 21.40 | 37.15% |
38+ | CHF 21.00 | 38.33% |
57+ | CHF 20.60 | 39.50% |
86+ | CHF 20.15 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | M 30x1.5 |
Anschlussmaß 2 | M 30x1.5 |
H1 | 30 mm |
L | 34 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 12 mm |