
CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.75 | - |
5+ | CHF 5.90 | 32.57% |
10+ | CHF 5.70 | 34.86% |
25+ | CHF 5.60 | 36.00% |
38+ | CHF 5.50 | 37.14% |
57+ | CHF 5.40 | 38.29% |
86+ | CHF 5.30 | 39.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | M 16x1.5 |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
H1 | 17 mm |
L | 26 mm |
L1 | 10 mm |
L2 | 10 mm |