Doppelstutzen konisch BSP A-2-08BSPAGC-16BSPAGC 1/2"- 1"

  • ERIKS:14895994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.30

-

5+

CHF 16.25

33.13%

10+

CHF 15.80

34.98%

25+

CHF 15.25

37.24%

38+

CHF 14.90

38.68%

57+

CHF 14.60

39.92%

86+

CHF 14.30

41.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2" BSP keg.
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
H1
35 mm
L
50 mm
L1
17 mm
L2
23 mm