
CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.59inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.50 | - |
5+ | CHF 11.90 | 11.85% |
10+ | CHF 11.35 | 15.93% |
25+ | CHF 10.75 | 20.37% |
38+ | CHF 10.55 | 21.85% |
57+ | CHF 10.35 | 23.33% |
86+ | CHF 10.10 | 25.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
H1 | 22 mm |
L | 42 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 17 mm |