
CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.60 | - |
5+ | CHF 10.85 | 13.89% |
10+ | CHF 10.35 | 17.86% |
25+ | CHF 9.75 | 22.62% |
38+ | CHF 9.55 | 24.21% |
57+ | CHF 9.35 | 25.79% |
86+ | CHF 9.15 | 27.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP keg. |
H1 | 19 mm |
L | 36 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 15 mm |