
CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.60 | - |
5+ | CHF 14.50 | 12.65% |
10+ | CHF 13.85 | 16.57% |
25+ | CHF 13.15 | 20.78% |
38+ | CHF 12.90 | 22.29% |
57+ | CHF 12.65 | 23.80% |
86+ | CHF 12.40 | 25.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
H1 | 22 mm |
L | 39 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 17 mm |