
CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.00 | - |
5+ | CHF 10.50 | 12.50% |
10+ | CHF 9.90 | 17.50% |
25+ | CHF 9.45 | 21.25% |
38+ | CHF 9.25 | 22.92% |
57+ | CHF 9.05 | 24.58% |
86+ | CHF 8.85 | 26.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP keg. |
H1 | 14 mm |
L | 34 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 14 mm |