
CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
5+ | CHF 15.05 | 13.01% |
10+ | CHF 14.40 | 16.76% |
25+ | CHF 13.70 | 20.81% |
38+ | CHF 13.45 | 22.25% |
57+ | CHF 13.20 | 23.70% |
86+ | CHF 12.95 | 25.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
H1 | 12 mm |
L | 25 mm |
L1 | 10 mm |
L2 | 10 mm |