
CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.30 | - |
5+ | CHF 24.60 | 13.07% |
10+ | CHF 23.40 | 17.31% |
25+ | CHF 22.25 | 21.38% |
38+ | CHF 21.75 | 23.14% |
57+ | CHF 21.35 | 24.56% |
86+ | CHF 20.95 | 25.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | JIC |
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
H1 | 19 mm |
L | 43 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 17 mm |