Doppelringnippel PH 2-8 BB Ø 8mm

  • ERIKS:14884150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

20+

CHF 6.90

19.30%

50+

CHF 5.95

30.41%

100+

CHF 5.05

40.94%

150+

CHF 4.95

42.11%

225+

CHF 4.85

43.27%

338+

CHF 4.75

44.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PH
Typ
PH 2-8 BB
Code
PH 2-8 BB
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02