
CHF 91.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.60 | - |
10+ | CHF 79.50 | 13.21% |
20+ | CHF 66.10 | 27.84% |
30+ | CHF 58.00 | 36.68% |
45+ | CHF 56.70 | 38.10% |
68+ | CHF 55.60 | 39.30% |
102+ | CHF 54.50 | 40.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Doppelnippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | Rd 75x1/6" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Konisch |