
CHF 49.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.90 | - |
10+ | CHF 44.60 | 10.62% |
20+ | CHF 36.40 | 27.05% |
30+ | CHF 32.40 | 35.07% |
45+ | CHF 31.80 | 36.27% |
68+ | CHF 31.10 | 37.68% |
102+ | CHF 30.40 | 39.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Doppelnippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | Rd 55x1/6" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Konisch |