Eriks

Doppelnippel lösbar konisch 3/8"

  • ERIKS:14885293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.35

-

10+

CHF 16.40

15.25%

50+

CHF 15.40

20.41%

100+

CHF 13.45

30.49%

150+

CHF 13.20

31.78%

225+

CHF 12.95

33.07%

338+

CHF 12.70

34.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Doppelnippel
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8"
A
3/8"
B
36 mm