Eriks

Doppelnippel lösbar konisch 1/8"

  • ERIKS:14885291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.50

-

10+

CHF 10.55

15.60%

50+

CHF 10.10

19.20%

100+

CHF 8.70

30.40%

150+

CHF 8.55

31.60%

225+

CHF 8.40

32.80%

338+

CHF 8.25

34.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Doppelnippel
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/8"
A
1/8"
B
27 mm