Eriks

Doppelnippel lösbar konisch 1/4"

  • ERIKS:14885292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.97inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.85

-

10+

CHF 11.90

14.08%

50+

CHF 11.20

19.13%

100+

CHF 9.60

30.69%

150+

CHF 9.40

32.13%

225+

CHF 9.20

33.57%

338+

CHF 8.95

35.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Doppelnippel
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4"
A
1/4"
B
34 mm