Eriks

Doppelnippel lösbar konisch 1/2"

  • ERIKS:14885294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.97inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.95

-

10+

CHF 21.10

15.43%

50+

CHF 19.75

20.84%

100+

CHF 17.25

30.86%

150+

CHF 16.90

32.26%

225+

CHF 16.50

33.87%

338+

CHF 16.20

35.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Doppelnippel
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2"
A
1/2"
B
44 mm