Eriks

Doppelmuffe IG BSP A-2-12BSPIG-16BSPIG 3/4"- 1"

  • ERIKS:14896002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.75

-

5+

CHF 72.90

12.96%

10+

CHF 69.30

17.25%

25+

CHF 65.80

21.43%

38+

CHF 64.40

23.10%

57+

CHF 63.15

24.60%

86+

CHF 61.90

26.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
H1
41 mm
L
47 mm
L1
15 mm
L2
19 mm