
CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.00 | - |
5+ | CHF 31.35 | 12.92% |
10+ | CHF 29.80 | 17.22% |
25+ | CHF 28.30 | 21.39% |
38+ | CHF 27.75 | 22.92% |
57+ | CHF 27.20 | 24.44% |
86+ | CHF 26.60 | 26.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 35 mm |
L | 40 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 15 mm |