
CHF 27.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.20 | - |
5+ | CHF 23.60 | 13.24% |
10+ | CHF 22.60 | 16.91% |
25+ | CHF 21.40 | 21.32% |
38+ | CHF 21.00 | 22.79% |
57+ | CHF 20.60 | 24.26% |
86+ | CHF 20.15 | 25.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
H1 | 27 mm |
L | 35 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 15 mm |