
CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.05 | - |
5+ | CHF 8.05 | 33.20% |
10+ | CHF 7.65 | 36.51% |
25+ | CHF 7.55 | 37.34% |
38+ | CHF 7.40 | 38.59% |
57+ | CHF 7.25 | 39.83% |
86+ | CHF 7.10 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 24 mm |
L | 30 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 12 mm |