
CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.57inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.50 | - |
5+ | CHF 22.15 | 13.14% |
10+ | CHF 21.00 | 17.65% |
25+ | CHF 20.05 | 21.37% |
38+ | CHF 19.65 | 22.94% |
57+ | CHF 19.20 | 24.71% |
86+ | CHF 18.85 | 26.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 24 mm |
L | 30 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 12 mm |