Doppelhohlschraube HSMD 4 M10x1 30mm

  • ERIKS:14885770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.55

-

20+

CHF 12.50

19.61%

50+

CHF 10.80

30.55%

100+

CHF 9.30

40.19%

150+

CHF 9.10

41.48%

225+

CHF 8.85

43.09%

338+

CHF 8.70

44.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HSMD
Typ
HSMD 4
Typ
HSMD 4
Material
Stahl, verzinkt
Norm
DIN 7643
M
M 10x1
L
30 mm
SW
14 mm