Dichtungsband VOMA Schwarz 9mm/4mmm

  • ERIKS:13937005
Image 1
VE 1 Paket = 250 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 112.96inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.50

-

750+

CHF 78.25

25.12%

1250+

CHF 65.25

37.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
VOMA-BAND
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
PE-Schaum
Farbe
Schwarz
Höhe
4 mm
Breite
9 mm
Rollenlänge
25 m