
CHF 49.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 52.97inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.00 | - |
300+ | CHF 42.80 | 12.65% |
500+ | CHF 31.40 | 35.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 6 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 10 m |