
CHF 32.70/ Paketexkl. MwSt
CHF 35.35inkl. MwSt
25.95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.70 | - |
300+ | CHF 26.70 | 18.35% |
500+ | CHF 21.20 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 4 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 10 m |