
CHF 27.20/ Paketexkl. MwSt
CHF 29.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.20 | - |
300+ | CHF 21.50 | 20.96% |
500+ | CHF 15.80 | 41.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 3 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 10 m |