
CHF 27.10/ Paketexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.10 | - |
300+ | CHF 21.50 | 20.66% |
500+ | CHF 15.80 | 41.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 2 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 10 m |