
CHF 62.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 67.83inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.75 | - |
150+ | CHF 48.10 | 23.35% |
300+ | CHF 39.35 | 37.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 5 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |